IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1275.015.0 PALO CONICO INTERRATO FE.D=60 H=4600 PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550040988
Codice prodotto
IGZ3.1275.015.0
Cod. produttore
3.1275.015.0
Produttore
IGZ
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Palo conico H 4600mm D 106-60mm


