pagina iniziale

IESS SRL - EAARX64TD RICEVITORE UNIVERSALE ITRADE - RX64TD

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAARX64TD RICEVITORE UNIVERSALE ITRADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000527871

Codice prodotto

EAARX64TD

Cod. produttore

RX64TD

Produttore

EAA

Ricevitore universale linea I-TRADE per integrare fino a 64 sensori volumetrici, perimetrali e telecomandi con centrali IESS di vecchia generazione o di terze parti. Ricevitore universale bidirazionale linea I-TRADE, 64 canali con 10 rele a bordo, compatibile con tutti i telecomandi e i sensori della linea I-TRADE (eccetto SENSE5TD). 8 uscite a rele di cui 2 a rele elettromeccanico da 3A 24V e 6 con rele allo stato solido da 100mA 24V, 1 uscita anomalia e 1 di manomissione, tipologia delle uscite NA/NC, in base alla modalita impostata. Configurazione dei parametri di funzionamento tramite BrowserIess. Tasti funzione per programmazione e navigazione, visualizzazione segnalazioni a LED, LED per visualizzazione degli otto ingressi radio con significati diversi in base allo stato operativo/programmazione del ricevitore, LED di visualizzazione del menu selezionato e dell'intensita del segnale ricevuto. Contenitore plastico in ABS, tipologia di connessione morsettiera, temperatura di funzionamento -10? / +55?C- 93% U.R., alimentazione 12 Vcc, assorbimento min 25 mA, max 80 mA, dimensioni L130 x H35 x P46 mm, peso 90 g.