HT ITALIA SRL - HTIHU000721 291/200 PINZA MULTIFUZIONE - HU000721
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Taglio sporgente - no
Isolato - sì
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Design dell'impugnatura - Bicomponente
Confezione
1 PZ
EAN
8033772796323
Codice prodotto
HTIHU000721
Cod. produttore
HU000721
Produttore
HTI
Lunghezza:
200 mm
Taglio sporgente:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con protezione dagli impatti:
sì


