pagina iniziale

AECO - CL1001/U R5 24VAC - CLL000015

copiacopia
AECO - CL1001/U R5 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sensibilità - 2 ÷ 40 Kohm (Regolabile)

  • Intervallo temperatura - -20 ÷ +60 °C

  • Tipo uscita - relè

  • Peso - 180 g

  • Alimentazione - CORRENTE ALTERNATA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032171179843

Codice prodotto

AOCLL000015

Cod. produttore

CLL000015

Produttore

ACOCLL000015

Sensibilità:

2 ÷ 40 Kohm (Regolabile)

Intervallo temperatura:

-20 ÷ +60 °C

Tipo uscita:

relè

Peso:

180 g

Alimentazione:

CORRENTE ALTERNATA

Tensione funzionamento:

24 V

Corrente nominale di uscita:

5 A @ 220 V

Tensione nominale:

corrente alternata

Materiale custodia:

plastica

CL1001/U R5 24VAC