HISENSE - HSZ100U7KQ ULEDTV MiniLED 254cm UHD 120Hz T2CS SmaT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003606559
Codice prodotto
HSZ100U7KQ
Cod. produttore
100U7KQ
Produttore
HSZ
Technologie:sonstige, Bildschirmdiagonale sichtbar:254 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:100 Zoll, Auflosung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlusse:4, Anzahl der Anschlusse USB:2, USB-Aufnahmefunktion, Anzahl der Scart-Anschlusse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:120 Hz, Prozessor-Typ:Quad Core, Gewicht:73,5 kg, Breite:2235 mm, Hohe:1318 mm, Tiefe:470 mm, Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):G, Farbe:schwarz, Hotelmodus, Kompatibel mit Amazon Alexa


