pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200219 DS-3WF0EC-5ACT WIRELESS BRIDGE - 317200219

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200219 DS-3WF0EC-5ACT WIRELESS BRIDGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 867 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 5 GHz

  • Managed -

  • Protocollo radio - Altro

  • Codifica - WPA2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160445472

Codice prodotto

HIK317200219

Cod. produttore

317200219

Produttore

HIK

Velocità di trasmissione max.:

867 Mbit/s

Banda di frequenza:

5 GHz

Managed:

Protocollo radio:

Altro

Codifica:

WPA2

Ethernet:

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

3

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Firewall+E2655:

no

Sicurezza VPN:

no

Collegamento per antenna esterna:

no

Funzione bridge:

Funzione repeater:

Power over Ethernet:

Colore:

Altro

Larghezza:

92 mm

Altezza:

187 mm

Profondità:

46 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Incasso:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adattatore per presa:

no