HIKVISION ITALY SRL - HIK317200216 DS-3WF0BC-2NT WIRELESS BRIDGE - 317200216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 300 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Managed - sì
Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n
Codifica - WPA2
Confezione
1 PZ
EAN
6942160445489
Codice prodotto
HIK317200216
Cod. produttore
317200216
Produttore
HIK
Velocità di trasmissione max.:
300 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Managed:
sì
Protocollo radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Codifica:
WPA2
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
2
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Firewall+E2655:
no
Sicurezza VPN:
no
Collegamento per antenna esterna:
no
Funzione bridge:
sì
Funzione repeater:
no
Power over Ethernet:
sì
Colore:
Altro
Larghezza:
92 mm
Altezza:
187 mm
Profondità:
46 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Montaggio su 19 pollici:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Incasso:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Fissaggio al palo:
sì
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adattatore per presa:
no