pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK303605445 DS-7104NI-E1/4P NVR 71E 4CH POE 4MP - 303605445

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK303605445 DS-7104NI-E1/4P NVR 71E 4CH POE 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Con segnalatore di movimento video - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273641863

Codice prodotto

HIK303605445

Cod. produttore

303605445

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Con segnalatore di movimento video:

no

NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio • Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc