HIKVISION ITALY SRL - HIK302919142 DS-K1T320MWX : TERMINALE HANDS FREE - 302919142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6931847178840
Codice prodotto
HIK302919142
Cod. produttore
302919142
Produttore
HIK
Terminale Hands Free. Display da 2.4 pollici, obiettivo 2 megapixel, luce bianca supplementare. modulo di lettura schede M Card incorporato. Capacita di memorizzazione Volti: 500, Tessere: 1000. Eventi: 100000. Interfaccia di comunicazione TCP/IP, Wi-Fi.Configurazione mediante Web client sia da PC che da s smartphone. Supporta Hik-Connect. Alimentazione: 12 Vcc / 1 A (alimentatore incluso); Supporta ISUP5.0, ISAPI. Tasso di precisione del riconoscimento facciale > 99%. Durata del riconoscimento del volto (1:N) ?0, 2 s. Distanza di riconoscimento del volto: 0, 3 m ~ 1, 5 m. Interfacce di Input Sensore porta x 1, Tamper x 1, Pulsante uscita x 1, Interfacce di Output Rele sblocco porta x 1, USB x 1. Temperatura di esercizio -10 ?C ~ +55 ?C. Umidita di esercizio 0% / 90%, . Dimensioni 130x150x24.7 mm


