pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300805040 DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP - 300805040

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300805040 DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Con lampada IR -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072635827

Codice prodotto

HIK300805040

Cod. produttore

300805040

Produttore

HIK

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

-30...30 °

Angolo di osservazione verticale:

0...80 °

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

96.7 mm

Larghezza:

99.3 mm

Profondità:

52.8 mm

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300805040 - DS-2CD2522F-I(2.8) MICRO DOME IP 2MP