pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300509588 DS-2CE16H0T-ITF(2.8) BULLET TURBO 4IN1 5 - 300509588

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300509588 DS-2CE16H0T-ITF(2.8) BULLET TURBO 4IN1 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 5

  • Protocollo - Analogico

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Assorbimento di potenza - 4.3 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273659912

Codice prodotto

HIK300509588

Cod. produttore

300509588

Produttore

HIK

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Protocollo:

Analogico

Sistema d'immagine:

PAL

Grado di protezione (IP):

IP67

Assorbimento di potenza:

4.3 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

"Telecamera bullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 20m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 2.8mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 58× 61×163mm"