pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300222050 DS-7208HQI-K2 DVR 72K 8CH 4MP - 300222050

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300222050 DS-7208HQI-K2 DVR 72K 8CH 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Larghezza - 380 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074370399

Codice prodotto

HIK300222050

Cod. produttore

300222050

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Larghezza:

380 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

320 mm

Turbo HD DVR • Codifica H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 per lo stream principale e H.265 / H.264 per il sub-stream di telecamere analogiche • Ingresso autoadattabile HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS • Collegabile alle telecamere IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 • Risoluzione fino a 3 MP per la registrazione • Uscita HDMI fino a risoluzione 4K (3840 × 2160) per DS-7216HQHI-K2 • Trasmissione a lunga distanza su cavo UTP e coassiale • Riproduzione sincrona a 8/16 canali