HIKOKI POWER TOOLS - HIAR18DSLW4Z ASPIRATORE 18V, SOLO CORPO. - R18DSLW4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata per motore di aspirazione - 11.67 l/s
Volume recipiente - 0.67 l
Depressione max. - 40 mbar
Peso macchina - 1.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376317349
Codice prodotto
HIAR18DSLW4Z
Cod. produttore
R18DSLW4Z
Produttore
HIA
Portata per motore di aspirazione:
11.67 l/s
Volume recipiente:
0.67 l
Depressione max.:
40 mbar
Peso macchina:
1.5 kg
Comodo e performante aspiratore portatile, funzionante con batterie al litio da 18 V di tipo slide, dotato di ottima capacità di raccolta e caratterizzato dalla semitrasparenza del contenitore polveri per monitorarne facilmente lo spazio utile rimanente.Pulizia fine di interni di automobili, luoghi di lavoro, aspirazione di piccole quantità di sostanze liquide.