pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAHFA0520500 10PUNTE CO5% X MET COD.CIL D.5MM - HFA0520500

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAHFA0520500 10PUNTE CO5% X MET COD.CIL D.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'acciaio -

  • Adatto per acciaio inox -

  • Diametro punta - 5 mm

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 52 mm

  • Lunghezza complessiva - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019672570507

Codice prodotto

HIAHFA0520500

Cod. produttore

HFA0520500

Produttore

HIA

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

Diametro punta:

5 mm

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

52 mm

Lunghezza complessiva:

86 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Punte specifiche per acciai, indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti. Costruzione in acciaio HSS Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC. Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.