HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13YGWQZ SMERIGLIATRICE ANG. 1.700W, 125MM - G13YGWQZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1700 W
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Portautensili - M14
Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376275113
Codice prodotto
HIAG13YGWQZ
Cod. produttore
G13YGWQZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1700 W
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Portautensili:
M14
Numero di giri a vuoto:
11000...11000 1/min
Diametro max. del disco:
125 mm
Lunghezza:
315 mm
Peso macchina:
2.7 kg
Robusta e performante smerigliatrice elettronica da 1.700 W di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un’eccellente resistenza al sovraccarico ed una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un dispositivo antivibrante UVP costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento. La massima sicurezza dell’operatore è garantita dall'avviamento progressivo e dalla frizione meccanica di sicurezza che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima ripresa del lavoro. L’ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura (solo 208 mm), all’impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale dell’utensile successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica. Infine, è equipaggiata di una spia luminosa, la quale lampeggia quando la protezione ZVRP entra in funzione oppure mantiene una luce fissa nel caso si attivi la protezione anti-sovraccarico. Lunghezza cavo 4 m. Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante. Accessori in dotazione: impugnatura laterale antivibrante


