pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 3 Ah

  • Apertura mandrino - 2...13 mm

  • Peso con batteria - 1.4 kg

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...440 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376334643

Codice prodotto

HIADV18DDWQZ

Cod. produttore

DV18DDWQZ

Produttore

HIA

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

3 Ah

Apertura mandrino:

2...13 mm

Peso con batteria:

1.4 kg

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...440 1/min

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Coppia massima:

55 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

0...1700 1/min

Coppia di serraggio:

0.6...4 Nm

Diametro di foratura su legno a velocità 2:

36 mm

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

216 mm

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah - Versione con batteria da 3 Ah. Trapano avvitatore con percussione a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. NOTE TECNICHE: • Potente motore Brushless a 18V • Design ultra ergonomico • Super compatto potente e veloce • Luce a Led automatica • Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm. APPLICAZIONI: • Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. • Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari • Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.