pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - T3 Interruttore a camme speciale, 32A, da incasso con fissaggio centrale, 5 unità costruttive. - 907876

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - No

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - No

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - No

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - No

  • Esecuzione come invertitore - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

Codice prodotto

KM907876

Cod. produttore

907876

Produttore

EAO907876

Esecuzione come interruttore principale:

No

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

No

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

No

Esecuzione come invertitore:

No

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.65 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

15 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

1 kA

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

No

Azionamento a motore integrato:

No

Sganciatore di tensione opzionale:

No

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

No

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

No

Adatto per costruzione intermedia:

No

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

No

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Interruttore speciale, Gamma di prodotti: Interruttore speciale, Riferimento gruppo parti: T3, Note: versione personalizzata in base al modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Potenza nominale d’impiego AC-23 A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3