pagina iniziale
in esaurimento

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL3703 COLLETTORE INOX-37 C/MIS. 1 X3X3/4 EK - 3703

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL3703 COLLETTORE INOX-37 C/MIS. 1 X3X3/4 EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071493237

Codice prodotto

CPL3703

Cod. produttore

3703

Produttore

CPL

Collettore in acciaio inox serie INOX-37 specifico per impianti di climatizzazione radiante. E' costituito da: collettori di mandata e ritorno, 2 tappi da 1", 2 sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. Il collettore è premontato su staffe antivibrazioni.Viene fornito in una scatola di cartone, completo di istruzioni ed etichette autoadesive. Il collettore di mandata è dotato di misuratori di portata da 0,5 a 5 l/min, mentre il collettore di ritorno è dotato di valvole pre-tarate, con cappuccio per comando manuale, predisposte per l'installazione di teste elettrotermiche. La sezione trasversale del collettore è pari ad un DN32 1330 mm²; gli attacchi di ingresso ed uscita sono da 1" femmina mentre le derivazioni sono da ¾" maschio per eurocono ed hanno uninterasse di 50 mm.