HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12256 ETICHETTA T TERMICO TAG23-10TD1-892-WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - weiß
Trasparente - no
Larghezza - 23 mm
Confezione
10000 PZ
EAN
4031026523248
Codice prodotto
HEE596-12256
Cod. produttore
596-12256
Produttore
HEE
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
weiß
Trasparente:
no
Larghezza:
23 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
10 mm
Adatte alle superfici leggermente ruvide delle fascette IT e taghette IMP/IT. Aderiscono a superfici non piane. Gli angoli smussati permettono una durata maggiore nel tempo. Etichette bianche ad elevato contrasto. Queste etichette sono sviluppate per le fascette IT e le targhette IMP/IT. Il materiale flessibile rimane adeso anche su superfici non piane. Utilizzando numerazioni univoche, immagini e codici a barre è possibile utilizzare le etichette per una eccellente identificazione dei cespiti. Questa soluzione permette di identificare in modo professionale tubi, condotte e altri componenti.