HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-23180 PREFORMATO 90° 1123-1-G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Per spina
Diametro della calotta prima del restringimento - 29 mm
Diametro della calotta dopo il restringimento - 19 mm
Lunghezza dopo il restringimento - 89 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660635199
Codice prodotto
HEE411-23180
Cod. produttore
411-23180
Produttore
HEE
Tipo
Restringimento a caldo
Modello
Per spina
Diametro della calotta prima del restringimento
29 mm
Diametro della calotta dopo il restringimento
19 mm
Lunghezza dopo il restringimento
89 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento
29 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento
8.5 mm
Temperatura di esercizio
-75...150 °C
Leggero e a basso profilo. Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo e connettore. Tipicamente utilizzato nei cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici