HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-00110 RISCALDATORE ELETTRICO 1600W/230V +700 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1600 W
Con regolatore di temperatura - sì
Temperatura - 40...700 °C
Regolazione del flusso d'aria - Continuo
Peso della macchina - 0.99 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4031026621319
Codice prodotto
HEE391-00110
Cod. produttore
391-00110
Produttore
HEE
Potenza nominale assorbita:
1600 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Temperatura:
40...700 °C
Regolazione del flusso d'aria:
Continuo
Peso della macchina:
0.99 kg
Con indicazione della temperatura:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Portata d'aria:
240 l/min
Lunghezza:
346 mm
Larghezza:
101 mm
Altezza:
101 mm