HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02104 Calza trecciata NOMEX 240 C HEGMAN-10 - 170-02104
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro del fascio - 8...8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
250 M
EAN
4031026404783
Codice prodotto
HEE170-02104
Cod. produttore
170-02104
Produttore
HEE
Diametro nominale:
10 mm
Diametro del fascio:
8...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
grün
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


