pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01880 CLIP CORRUGATI D14.4 PER FORI OVALI

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 9.8...9.8 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4031026576619

Codice prodotto

HEE151-01880

Cod. produttore

151-01880

Produttore

HEE

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

9.8...9.8 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.