HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-07100 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 4.8 MK7P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026218045
Codice prodotto
HEE110-07100
Cod. produttore
110-07100
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo
Plastica
Tensione di trazione
Regolabile
Materiale della pinza
Metallo
Proprietà
Taglio automatico
Conforme a norme MIL
no
Livello unico di ripetibilità e accuratezza. Elevata velocità di applicazione e ridotta necessità di manutenzione. I bassi tempi di elaborazione permettono un più alto numero di applicazioni. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido tagliato. Progettati in particolare per le fascette Heavy Duty (T50 - T250). Utensili leggeri e confortevoli. L'utensile pneumatico installa fascette MK7P è un importante innovazione nell'ambito dell'applicazione di fascette di cablaggio nei processi industriali.L'aria compressa di alimentazione fa muovere il pistone molto più velocemente rispetto ad altri utensili presenti sul mercato.