pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE109-00018 FASCETTA TESTA APERTA 210X4.7 NAT Q50R - 109-00018

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 210 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

  • Diametro del fascio - 50...3 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026410111

Codice prodotto

HEE109-00018

Cod. produttore

109-00018

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

210 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Diametro del fascio:

50...3 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Testa aperta per un facile inserimento della coda. Funzione integrata di bloccaggio per posa temporanea. Installazione più rapida del 25 % rispetto ad una fascetta tradizionale. A dentatura interna per una forte tenuta sul cavo. Facile da installare, siamanualmente che con un utensile. Fascette della serie Q per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette innovative permettono un'installazione rapida e semplice, anche in caso di applicazioni complesse.