HAGER - HAGXEV600 EVCS PARK 2X7KW 1P M3T2S M2TE - XEV600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza allacciata nominale - 15 kW
Numero dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW
Larghezza - 355 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012740884488
Codice prodotto
HAGXEV600
Cod. produttore
XEV600
Produttore
HBO
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza allacciata nominale:
15 kW
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
7.4 kW
Larghezza:
355 mm
Altezza:
765 mm
Profondità:
202 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
2
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
no
Con contatore d'energia:
no
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER