HAGER - HAGVS112TG GOLF IP40 CENTR PARETE 12M PA TRASP - VS112TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Modello coperchio - Chiuso
Coperchio / Porta trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250616593619
Codice prodotto
HAGVS112TG
Cod. produttore
VS112TG
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Guida DIN:
sì
Struttura espandibile:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
251.5 mm
Larghezza:
281.5 mm
Profondità:
99 mm

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER