HAGER - HAGUZ01V1 SET 20 SUPP FISSAGG CINT GUIDAF S.QUADRO - UZ01V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Materiale - Plastica
Larghezza - 203 mm
Altezza - 68 mm
Profondità - 128 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
3250616365865
Codice prodotto
HAGUZ01V1
Cod. produttore
UZ01V1
Produttore
HBO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di fissaggio 482,6 mm (19 pollici)
Materiale:
Plastica
Larghezza:
203 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
128 mm
Set da 20 supporti è progettato per il fissaggio delle fascette fermacavi, facilitando l'organizzazione e il cablaggio all'interno dei quadri elettrici. Rappresenta una valida alternativa alla canalina, offrendo una soluzione efficiente per un'installazione rapida e ordinata.


