HAGER - HAGTYF646M MOD.KNX TP UNIVERSALE 4 OUT 16A AC1 230V - TYF646M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250616059436
Codice prodotto
HAGTYF646M
Cod. produttore
TYF646M
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Regolazione costante (progressiva):
sì
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
0.16 A
Numero di uscite:
6
Corrente max. di uscita:
0.05 A
Tensione di commutazione / uscita:
230...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20