pagina iniziale

HAGER - HAGTYA624C MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M - TYA624C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTYA624C MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250616059665

Codice prodotto

HAGTYA624C

Cod. produttore

TYA624C

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo attuatore KNX con 4 uscite da 6A a 230V AC, progettato per motori di tapparelle e veneziane, montabile su guida DIN. Configurabile tramite ETS, integra funzioni di blocco, logiche, timer, scenari, preset e comandi di forzatura. Lo stato delle uscite è sempre visibile sull’apparecchio. Con comando manuale, protezione IP20 e consumo di soli 2W, rappresenta la soluzione ideale per automazioni intelligenti. Occupa 4 moduli DIN.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER