HAGER - HAGTXA624C MOD.KNX TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M - TXA624C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
3250616048751
Codice prodotto
HAGTXA624C
Cod. produttore
TXA624C
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi:
0
Corrente di inserzione ohmica:
6 A
Max. potenza di interruzione:
1200 W
Numero max. di uscite avvolgibili:
4
Funzione commutazione:
no
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


