pagina iniziale

HAGER - HAGTXA310 MOD.KNX TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 6 - TXA310

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA310 MOD.KNX TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA DIN 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616049253

Codice prodotto

HAGTXA310

Cod. produttore

TXA310

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

10

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Assorbimento di potenza:

9 W

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo KNX con 10 ingressi per segnali 230 V AC, dotato di morsetti quickconnect per un cablaggio veloce. Configurabile via ETS o easy KNX, è perfetto per gestire luci, tapparelle, dimmer, scenari e allarmi. Alimentato tramite bus KNX, si integra facilmente nei sistemi di building automation. Installazione su guida DIN.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER