pagina iniziale

HAGER - HAGTXA306 MOD.KNX TP 6 IN UNIV. 230 VCA 48 VDC DIN - TXA306

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA306 MOD.KNX TP 6 IN UNIV. 230 VCA 48 VDC DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616049260

Codice prodotto

HAGTXA306

Cod. produttore

TXA306

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

6

Tensione d'ingresso:

24...230 V

Assorbimento di potenza:

6 W

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo d’ingresso KNX a 6 canali universali, compatibile con segnali da 24 a 230 V AC/DC o contatti liberi da potenziale, grazie al riconoscimento automatico. Perfetto per comandi tapparelle, scenari, dimmer o allarmi. Configurabile via ETS o easy KNX, con morsetti quickconnect per un cablaggio rapido. Alimentazione tramite bus KNX, montaggio su guida DIN.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER