pagina iniziale

HAGER - HAGTXA022 MOD.KNX TP INT. ORARIO DGT.SETT. 2 OUT 2 - TXA022

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTXA022 MOD.KNX TP INT. ORARIO DGT.SETT. 2 OUT 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616040991

Codice prodotto

HAGTXA022

Cod. produttore

TXA022

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Programma giornaliero:

no

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Programma astronomico:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Programmazione esterna:

Numero di canali:

2

Numero di uscite:

2

Simulazione di presenza:

Ora estiva/invernale:

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Accoppiamento bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Aggiornamento festivi:

Orologi secondari comandabili tramite bus:

Assorbimento di potenza:

0.3 W

Autonomia in emergenza:

25950 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore orario digitale KNX settimanale a 2 canali per la gestione automatica di luci, riscaldamento, veneziane e prese tramite bus. Supporta comandi ON/OFF, salita/discesa, scenari e modalità comfort, eco e antigelo. Funzione orologio master/slave,impulsi programmabili (1 s–30 min) e cambio automatico estate/inverno. Alimentato via bus KNX (30 V DC), è ideale per ottimizzare comfort ed efficienza negli impianti smart.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER