pagina iniziale

HAGER - HAGTX320 MOD. KNX TP TERMOSTATO BIANCO + 3 IN PAR - TX320

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTX320 MOD. KNX TP TERMOSTATO BIANCO + 3 IN PAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616043206

Codice prodotto

HAGTX320

Cod. produttore

TX320

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.3 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il termostato ambiente KNX gestisce riscaldamento e raffrescamento tramite sonda interna, con montaggio a parete o su scatola incasso tonda da 2 moduli. La temperatura si regola facilmente con potenziometro rotativo frontale su modalità Comfort, Eco, Ridotto e Antigelo, mentre il pulsante laterale consente di selezionare la modalità di funzionamento. Include 2 ingressi per contatti liberi e 1 per sonda esterna, alimentato a 30 V DC bus.