HAGER - HAGTX211A MOD TP DIMMER 3 OUT 16A 230V 1-10V 230V - TX211A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617574037
Codice prodotto
HAGTX211A
Cod. produttore
TX211A
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Il modulo dimmer KNX con 3 uscite 1-10V consente il controllo preciso dei carichi elettrici tramite bus KNX, con alimentazione a 30V DC. Permette di configurare valori minimi e massimi di variazione in modalità manuale, regolando ogni uscita indipendentemente e memorizzando le impostazioni. Compatibile con lampade alogene, a incandescenza e ballast elettronici. Configurabile via easy ed ETS, garantisce flessibilità e efficienza.