HAGER - HAGTRM694G MOD.KNX RF 2 IN + 1 OUT SELV 4A AC1 230V - TRM694G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 kg CO₂eq
EAN
3250615988812
Codice prodotto
HAGTRM694G
Cod. produttore
TRM694G
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli DIN:
0
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
2
Max. potenza di interruzione:
600 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
40 W
Potenza d'uscita:
920 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
4 A
Corrente nominale:
4 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER