pagina iniziale

HAGER - HAGTRM692G MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2 FILI - TRM692G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRM692G MOD.KNX RF 2 IN + 1 VENEZ 3A 230V 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989031

Codice prodotto

HAGTRM692G

Cod. produttore

TRM692G

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

2

Corrente di inserzione ohmica:

3 A

Max. potenza di interruzione:

690 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il modulo radio KNX con 1 uscita da 3A a 230V è ideale per il controllo di veneziane e tapparelle, con 2 ingressi a contatto libero per massima flessibilità. Integra funzione ripetitore, trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione per una comunicazione affidabile. Configurabile facilmente tramite quicklink, easy o ETS (con accoppiatore radio TR131A).
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER