pagina iniziale

HAGER - HAGTRE301 TELECOMANDO KNX RF 1 IN IP55 QUICKLINK - TRE301

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRE301 TELECOMANDO KNX RF 1 IN IP55 QUICKLINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989277

Codice prodotto

HAGTRE301

Cod. produttore

TRE301

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

1

Numero di tasti:

1

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Il comando radio KNX IP55 con un pulsante è ideale per gestire luci in cantine, garage o sistemi di irrigazione. Offre un ingresso per contatti remoti senza potenziale e funziona con 2 batterie CR2430 dalla durata fino a 5 anni. Trasmette a 868,3 MHz conportata di 100 m, configurabile via quicklink, easy o ETS (con accoppiatore TR131A). Facile da installare, misura 76x49x23 mm.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER