pagina iniziale

HAGER - HAGTRC301B MOD.KNX RF 1 IN CONT.MAGN X PORT/FINESTR - TRC301B

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTRC301B MOD.KNX RF 1 IN CONT.MAGN X PORT/FINESTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615989116

Codice prodotto

HAGTRC301B

Cod. produttore

TRC301B

Produttore

HBO

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli DIN:

0

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

2

Tensione d'ingresso:

3...3 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP31

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il modulo d'ingresso è un trasmettitore radio KNX a batteria, progettato per rilevare l’apertura di porte e finestre. Dotato di contatto magnetico integrato e ingresso per contatto remoto, opera a 868,3 MHz con alimentazione a 2 pile AAA. Configurabile via quicklink, easy o ETS (con accoppiatore radio TR131A per easy e ETS). Installazione interna, autonomia fino a 4 anni. Perfetto per automazioni di riscaldamento o tapparelle.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER