pagina iniziale

HAGER - HAGSVN321 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 1NC 1M - SVN321

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN321 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 1NC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721792

Codice prodotto

HAGSVN321

Cod. produttore

SVN321

Produttore

HBO

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore della calotta:

Altro

Max. potenza della lampada:

0 W

Colore del pulsante:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante a impulso non luminoso progettato per controllare un circuito elettrico. Funziona a 250 V AC e supporta una corrente fino a 16 A. Perfetto per il montaggio su guida DIN , occupa solo un modulo e si integra facilmente nei quadri elettrici. È equipaggiato con un contatto normalmente chiuso (1 NC).
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER