pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGSVN311 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 1NA 1M - SVN311

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSVN311 1 PULSANTE NON LUMINOSO A IMPULSO 1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 230 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250615721754

Codice prodotto

HAGSVN311

Cod. produttore

SVN311

Produttore

HBO

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Colore del pulsante:

Grigio

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante a impulso non luminoso progettato per controllare un circuito elettrico. Funziona a 250 V AC e supporta una corrente fino a 16 A. Perfetto per il montaggio su guida DIN , occupa solo un modulo e si integra facilmente nei quadri elettrici. È equipaggiato con un contatto normalmente aperto (1 NO).
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER