HAGER - HAGSU215 RONZATORE MODULARE 230-240V 1M - SU215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione ottica - no
Segnalazione acustica - sì
Tipo di tono - Tono continuo
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
SU
EAN
3250615712158
Codice prodotto
HAGSU215
Cod. produttore
SU215
Produttore
HBO
Segnalazione ottica:
no
Segnalazione acustica:
sì
Tipo di tono:
Tono continuo
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo ronzatore è l'ideale per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione. Funziona con una tensione di alimentazione tra 230 V e 240 V, rendendolo perfetto per varie applicazioni. Grazie al suo design compatto, occupa solo un modulo DIN, permettendo una facile e rapida integrazione in qualsiasi impianto.