pagina iniziale

HAGER - HAGSM103E C.LE MISURA RETE V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96 - SM103E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSM103E C.LE MISURA RETE V-I-F-P-Q-KWH-COSFI 96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...6 mm²

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Amperometro -

  • Varmetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615639981

Codice prodotto

HAGSM103E

Cod. produttore

SM103E

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di misura

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...6 mm²

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Amperometro:

Varmetro:

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

Potenza apparente:

Wattmetro:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

no

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

0.5S

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altro

Uscita d'impulso:

Senza

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...400 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...400 V

Tensione di alimentazione DC:

120...350 V

Campo di misura di frequenza:

45...65 Hz

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

10 A

Display:

LCD

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

7

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Adatto per connettore RJ:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP51

Centrale di misura trifase da incasso con TA 1-5A per analisi completa della rete elettrica. Rileva corrente, tensione, Cos Φ, potenza ed energia (attiva, reattiva, apparente) con misura TA fino a 9999A. Supporta moduli aggiuntivi come Ethernet, impulsi o Modbus RTU con resistenza integrata. Fornisce dati su armoniche, consumi min/max e misura energia bidirezionale, ideale per monitoraggio preciso ed espandibile.