pagina iniziale

HAGER - HAGSBN480 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 80A 4 MOD - SBN480

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSBN480 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 80A 4 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250615510273

Codice prodotto

HAGSBN480

Cod. produttore

SBN480

Produttore

HBO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale min.:

400 V

Potere di interruzione nominale:

1.354 kA

Resistenza a corto circuito (Icw):

0.96 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con lampada di segnalazione:

no

Max. potenza della lampada:

0 W

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Altro

Interruttore manuale (4P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 4 moduli. È classificato per una corrente nominale di 80 A e unatensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER