pagina iniziale

HAGER - HAGNDN101A INTERR. AUTOM. 1P 1A 10KA D 1M - NDN101A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNDN101A INTERR. AUTOM. 1P 1A 10KA D 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250614618871

Codice prodotto

HAGNDN101A

Cod. produttore

NDN101A

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 10 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto, curva D e corrente nominale (In) di 1 A, occupa 1 modulo DIN.