HAGER - HAGNDN100A INTERR. AUTOM. 1P 0.5A 10KA D 1M - NDN100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 0.5 A
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
NDN
EAN
3250614618864
Codice prodotto
HAGNDN100A
Cod. produttore
NDN100A
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
415 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20