pagina iniziale

HAGER - HAGNCN400A INTERR. AUTOM. 4P 0.5A 10 KA C 4M - NCN400A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNCN400A INTERR. AUTOM. 4P 0.5A 10 KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

NCN

EAN

3250614615894

Codice prodotto

HAGNCN400A

Cod. produttore

NCN400A

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA C-0.5A 4M