pagina iniziale

HAGER - HAGNCN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10 KA C 3M - NCN301A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNCN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10 KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

NCN

EAN

3250614615757

Codice prodotto

HAGNCN301A

Cod. produttore

NCN301A

Produttore

HBO

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 15 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 3 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 1 A, occupa 3 moduli DIN.