pagina iniziale

HAGER - HAGMMN320 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 20A - MMN320

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMMN320 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614440205

Codice prodotto

HAGMMN320

Cod. produttore

MMN320

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

Altro

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico 3P, solo magnetico, con corrente nominale di 20 A e potere d’interruzione di 25 kA secondo la norma CEI EN 60947-2. Progettato per la protezione contro i cortocircuiti in impianti del terziario e industriali, opera a una tensione di 230 V AC a 50–60 Hz di frequenza. L’ingombro è pari a 2 moduli DIN.